Beli micro sd card di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Ezviz Micro-SD Card
    Mulai

    Rp219.900

    Ezviz Micro-SD Card
    Deskripsi:
    Model : CS-CMT- CARDT 32G CS-CMT- CARDT 64G CS-CMT- CARDT 128GSpeedSpeed Grade Class 10, UHSMax. Read Speed 90 MB/s 90 MB/s 90 MB/s 90 MB/sMax. Write Speed 20 MB/s 20 MB/s 50 MB/s 50 MB/sProduct Dimensions 0.59 x 0.43 x 0.04 inches (15 mm x 11 mm x 1 mm)Product Compatibility Works with 3rd party products that are compatible with microSDHC, microSDXC, microSDHC UHS-I and microSDXC UHS-I cards
    atribut:
    • Product Dimensions (mm): 15x11x1
    • Product Dimensions (inch): 0.59x0.43x0.04
    • Speed Grade Class: 10, UHS
    • Maximum Read Speed (Mb/s): 90
    • Maximum Write Speed (MB/s): 20,20,50,50
  2. Sandisk Ultra microSDXC
    Mulai

    Rp439.900

    Sandisk Ultra microSDXC
    Deskripsi:
    Diciptakan untuk Menyimpan MomenKartu SanDisk Ultra microSD UHS-I memberi Anda kebebasan untuk memotret, menyimpan, dan membagikan lebih banyak dari sebelumnya. Dengan kapasitas hingga 512GB1, kartu SanDisk Ultra microSD memiliki ruang untuk lebih banyak video Full HD3 dan memberikan kecepatan transfer hingga 100MB/dtk2 untuk membantu Anda memindahkan konten dengan cepat.
  3. Sandisk microSDXC card
    Mulai

    Rp1.599.900

    Sandisk microSDXC card
    Deskripsi:
    Add memory to your system with the ultra-fast SanDisk® microSDXC(TM) card, certified as a Nintendo licensed product for the Nintendo Switch(TM) console. Play games faster with up to 100MB/s read speed and 90MB/s write speed.* This product is an overseas package product (parallel import product). Please note that SanDisk domestic distributors are not available for support.
  4. Sandisk Ultra microSD Chromebook
    Mulai

    Rp909.900

    Sandisk Ultra microSD Chromebook
    Deskripsi:
    Dapat digunakan secara lancar dengan ChromebookKartu SanDisk Ultra microSD UHS-I memberi Anda kebebasan untuk menyimpan dan mengakses foto, video, file, dan lainnya. Perangkat ini sudah diuji dan disertifikasi agar dapat digunakan secara lancar dengan Chromebook, yang memberikan ketenangan pikiran sedari awal. Dengan kapasitas hingga 256GB1, Anda akan memiliki ruang untuk video Full HD4 selama berjam-jam dan kecepatan transfer hingga 120MB/dtk2 untuk membantu Anda memindahkan konten dengan cepat.
  5. Sandisk Cruzer Blade USB Flash Drive (Flashdisk USB)
    Rating:
    97% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp87.900

    Sandisk Cruzer Blade USB Flash Drive (Flashdisk USB)
    Deskripsi:
    Bawa dan simpan setiap file favorit Anda menggunakan USB Flash Disk keluaran SanDisk ini, SanDisk Cruzer Blade. Dengan bentuk yang kecil namun cepat untuk men-transfer konten digital dari komputer ke komputer lainnya.
  6. PX Type C UCH Converter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  7. Blackvue MicroSD
    Mulai

    Rp1.799.900

    Blackvue MicroSD
    Deskripsi:
    Blackvue MicroSD Dashcam [32 GB] merupakan kartu memori berkapasitas 32 GB untuk blackbox mobil. Kartu memori ini termasuk dalam kelas 10 yang mampu mentransfer data dengan cepat serta dilengkapi dengan fitur anti panas.Harap perhatikan tentang kompatibilitas dengan model dashcam BlackVue yang lebih lama: meskipun tampaknya berfungsi, kami tidak dapat sepenuhnya menjamin kompatibilitas dan kinerja dengan model yang lebih lama.Rekomendasi:Kami merekomendasikan penggunaan kartu microSD BlackVue untuk kinerja yang optimal.Alasannya adalah bahwa kamera dasbor menempatkan kartu microSD di bawah tekanan yang lebih tinggi daripada kebanyakan produk elektronik seperti kamera aksi atau DSLR karena perekaman loop yang konstan. Kami menguji kartu kami secara ekstensif sebelum memilihnya untuk disertakan dalam produk kami, untuk memastikan bahwa kinerjanya baik dan menurun sesedikit mungkin seiring waktu.Menggunakan kartu microSD pihak ketiga dapat memengaruhi kinerja dasbor dan dalam beberapa kasus, paksa dasbor untuk reboot secara acak selama perekaman. Meskipun persyaratan dasar kartu microSD untuk dasbor BlackVue adalah Kelas 10 atau U1 dan kartu SD harus diformat sebagai FAT32 [Windows] atau MS-DOS (FAT) [Mac OS], kami tidak dapat menjamin kinerja kartu yang sempurna dari produsen lain, karena bahkan kartu dengan spesifikasi yang sama dapat bervariasi dari batch ke batch.Setiap dasbor BlackVue dilengkapi dengan kartu microSD BlackVue asli. Jika hilang atau diganti dengan kartu microSD pihak ketiga pada saat pembelian, harap hubungi penjual untuk memastikan Anda mendapatkan kartu microSD BlackVue asli.
  8. Sandisk Ultra SDXC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    Sandisk Ultra SDXC
    Deskripsi:
    Penyimpanan yang dibuat untuk mengabadikan momenAmbil foto yang lebih baik dan rekam video Full HD3 dengan kamera kompak hingga kamera saku kelas menengah. Dengan kapasitas hingga 256GB1, ada banyak ruang untuk menyimpan ribuan foto dan video Full HD
  9. Forhom Venetian Blind Gordyn
    Mulai

    Rp219.900

    Forhom Venetian Blind Gordyn
    Deskripsi:
    tirai jendela horizontal modern yang terdiri dari bilah-bilah (slat) tipis—biasanya aluminium, kayu, atau PVC—yang dapat diatur kemiringannya untuk mengontrol cahaya dan privasi secara fleksibel. Sering disebut sebagai horizontal blinds, tirai ini populer untuk kantor dan rumah karena desainnya yang ringkas, tahan air, dan memberikan kesan minimalis
    atribut:
    • Material: PVC
Daftar Harga micro sd card Terbaru October 2026
LINGDU MicroSD MemoryRp129.900
Sandisk micro SDHC CardRp269.900
Ezviz Micro-SD CardRp219.900
KIOXIA EXCERIA CL10 U1 R100 without adapterRp109.900
Sandisk Ultra microSDXCRp439.900
Sandisk microSDXC cardRp1.599.900
Sandisk Ultra microSD ChromebookRp909.900
Sandisk Ultra microSDHC (Kartu Memori Eksternal)Rp259.900
Sandisk Cruzer Blade USB Flash Drive (Flashdisk USB)Rp87.900
PX Type C UCH ConverterRp159.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)